A Rungon materiaali: Polystyreeni , CFM: 15,000-21,000 , Halkaisija: 4.25 " , GPM vettä @ 5 Ft. Päästä: 7.6 , Korkeus: 9" , HP: 1/30 , Pituus: 4.25 " , Max. Lämpötila: 120 F , Moottorikotelo: OFC , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , RPM: 3000 , Tyyppi: Haihdutusjäähdytin , Leveys: 4.25 "
CP -sarjan jäähdytyspumput, 9 tuuman korkeus
Little Giant CP -sarjan jäähdytysnestepumput soveltuvat jäähdytysnesteen/nesteen kierrättämiseen järjestelmässä lämmön (sivutuotteena syntyvän) siirtämiseksi pois moottorista ja moottorin osien vaurioitumisen estämiseksi. Näissä yksiköissä on samankeskinen tuuletinjäähdytteinen moottori tarkkaa jäähdytystä varten (jopa 21000 CFM), ylisuuret holkkilaakerit äänettömään toimintaan, verkkosuodattimen verkko, joka estää roskien sisäänpääsyn, helposti puhdistettava irrotettava pohjalevy, kosteudenkestävät käämit ja palonkestävät muovinen kotelo. Niissä on galvanoidut teräskiinnikkeet korroosionkestävyyttä ja sivuasennuskokoonpanoa varten, ja niitä on saatavana 115 ja 230 V jännitteillä.