Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 115V, 60hz, 3.7 metriä Sulku | AD9AQE 4NY30 / CP3-115

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Jäähdytysnestepumppu, muovia, 115V, 60hz, 3.7 metrin sulku

Varastossa
Tuote: AD9AQE Malli: 542005Ristiviite: 4NY30 / CP3-115

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria1.2
Rungon materiaaliPolystyreeni
CFM15,000-21,000
Johto4 w / pistoke
Halkaisija4.25 "
GPH vettä @ 1 Ft. pää563
GPH vettä @ 10 Ft. pää231
GPH vettä @ 3 Ft. pää512
GPH vettä @ 5 Ft. pää460
GPH vettä @ 9 Ft. pää287
GPM vettä @ 1 Ft. pää9.3
GPM vettä @ 3 Ft. pää8.5
GPM vettä @ 5 Ft. pää7.6
GPM vettä @ 9 Ft. pää4.78
Korkeus9"
HP1/30
Sisääntulo / ulostulo5/8, 3/4 tuumaa
Pituus4.25 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)4
Maks. Suositeltu viskositeetti50 SSU
Maks. Lämpötila120 F
Moottorin koteloOFC
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
RPM3000
Sulku12 Ft.
TyyppiHaihdutusjäähdytin
Jännite115
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CP-sarjan UL-luettelossa oleva jäähdytysnestepumppu on suunniteltu vedensiirtosovelluksiin haihdutusjäähdyttimissä ja laboratoriolaitteissa
    • Sisältää raskaan moottorin, jossa on samankeskinen puhallin tarkkaa jäähdytystä varten, kosteutta kestävät käämitykset, korroosionestoteräksinen moottorin akseli ja lämpösuojaus
    • Sisältää suurikokoiset holkkilaakerit äänettömään käyttöön, helposti puhdistettavan irrotettavan putkilevyn ja palonkestävän kotelon
    • Mukana yleiskokoonpanot
    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (540)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (350)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
LITTLE GIANT PUMPS 542015 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 230V, 50/60hz, 3.7 metriä Sulku | AD9AQF 4NY31 / CP3-230 5420150.6230€120.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 542005 Jäähdytysnestepumppu, muovia, 115V, 60hz, 3.7 metrin sulku
€115.37 / yksikkö