NOSTOTUOTTEET LPT-025-48 sakset, vakio, kapasiteetti 2500 paunaa, maksimikorkeus 55 tuumaa | CE8YXJ

LIFT PRODUCTS LPT-025-48 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8YXJ Malli: LPT-025-48

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,612.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan koko25 "x 64"
Koko2500 lbs.
Max. Korkeus55 "
Korin suurin koko48 "x 96"
Min. Korkeus7.5 "
Pystysuora matka48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 378
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta
NOSTOTUOTTEET LPT3W-025-48 Saksinostopöytä, 36 tuuman leveä alusta, 2500 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YYK LPT3W-025-4834.75 "x 64"55 "60 "x 96"€9,299.66
NOSTOTUOTTEET LPT4W-025-48 Saksilla nostettava pöytä, 48 tuuman leveä pohja, 2500 paunan kapasiteetti, 55 tuuman enimmäiskorkeus | CE8YZJ LPT4W-025-4846.75 "x 64"55 "72 "x 96"€9,958.30
NOSTOTUOTTEET LPT-025-48-XXH saksilla varustettu nostopöytä, kaksinkertainen, kapasiteetti 2500 paunaa, enimmäiskorkeus 62 tuumaa | CE8YZZ LPT-025-48-XXH32 "x 36"62 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-025-48 saksinostopöytä, vakio, kapasiteetti 2500 lbs, maksimikorkeus 55 tuumaa
€7,612.98 / yksikkö