LEESON M1145127.00 Vaihdemoottori 29 r / min Tefc 208-230v | AE9BTT 6HHF5 / CM38T17FZ7

LEESON M1145127.00 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 208-230v

Varastossa
Tuote: AE9BTT Malli: M1145127.00Ristiviite: 6HHF5 / CM38T17FZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,312.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit1.3
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs / pronssi
Vaihteisto60:1
Vaihteen tyyppiMato / mato pyörä
GearsKarkaistu teräsmato pronssimato-pyörällä
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP3/8
EristysluokkaF4
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia12.31 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti238 tuumaa - lb
Moottorin runko38
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM29
Ei kuormitusta RPM30
Ylikuormitettu kuorma235 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKierroslukualueHinta
LEESON M1145130.00 Vaihdemoottori 172 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTW 6HHF8 / CM38T17FZ10 M1145130.0010:1105 tuumaa - lb172179151 ja 200€1,522.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145127.00 AC vaihdemoottori 29 rpm Tefc 208-230v
€1,312.09 / yksikkö