LEESON 120341.00 C145K34FB3H yksivaiheinen moottori AJ2RFJ C145K34FB3H / 36X914

LEESON 120341.00 C145K34FB3H yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RFJ Malli: 120341.00Ristiviite: C145K34FB3H / 36X914

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit13
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor91
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 81.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K632129
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 092116.00 C42C17FB1C yksivaiheinen moottori AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Yksivaiheinen moottori-L0.13Polyrex EM-Jäykkä50€463.65
LEESON 100955.00 C4C17FB3F yksivaiheinen moottori AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Yksivaiheinen moottoriLO100955N.246VARMISTA-Jäykkä59€424.62
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Yksivaihemoottori | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Yksivaiheinen moottoriLO102013N.125VARMISTA-Jäykkä52€553.54
LEESON 102016.00 C4C34FB10C yksivaiheinen moottori AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Yksivaiheinen moottoriLO102016.00N0.25VARMISTA-Jäykkä59€366.08
LEESON 102018.00 M4C17FB22C yksivaiheinen moottori AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Yksivaiheinen moottoriLO102018N0.25VARMISTACEG67GAJäykkä59€487.31
LEESON 102020.00 C4C34FB9C yksivaiheinen moottori AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Yksivaiheinen moottoriLO102020N0.37VARMISTA-Jäykkä68€427.39
LEESON 110013.00 C6C17FB2K yksivaiheinen moottori AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Yksivaiheinen moottori-N.56Polyrex EM-Jäykkä64€853.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120341.00 C145K34FB3H yksivaihemoottori
€1,011.29 / yksikkö