LEESON 121070.00 50 Hz moottori 3 hv 2850 V 220t Tefc | AD145WFT 7GUL4 / C2K145FB28E

LEESON 121070.00 50 Hz moottori 3 Hp 2850 220 V 145t Tefc

Varastossa
Tuote: AD7WFT Malli: 121070.00Ristiviite: 4GUL2 / C145K28FB6E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,851.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys145T
Täyden kuorman ampeerit12.4
HP3
Hz50
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia12.25 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM2850
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.625
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusLämpösuojausJänniteHPHinta
LEESON 110064.00 50 Hz moottori 1/2 hv 1425 / 110v 220 Tefc | AD56WDQ 7GUE4 / C8C6FB14H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201/2€1,014.69
LEESON 110066.00 50 Hz Moottori 1 Hv 1425/110 V 220h Tefc | AD56WDT 7GUF4 / C1C6FB14H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201€1,363.57
LEESON 110424.00 50 Hz Moottori 1-1 / 2 Hv 1425/110 V 220h | AD56WEA 7GUF4 / C8K6FB14K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201.5€1,459.19
LEESON 113908.00 50 Hz Moottori 1/3 Hv 1425 / 110v 220 Tefc | AD56WEG 7GUG4 / M5C6FB14E 113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201/3€855.46
LEESON 113910.00 50 Hz moottori 3/4 hv 1425 / 110v 220 Tefc | AD56WEJ 7GUG4 / M7C6FB14H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2203/4€1,068.97
LEESON 113911.00 50 Hz Moottori 1 Hv 1425/110 V 220 Tefc | AD56WEK 7GUG4 / M8C6FB14H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "manuaalinen110/2201€1,163.77
LEESON 113919.00 50 Hz Moottori 1 Hv 2850/110 V 220 Tefc | AD56WEU 7GUH4 / C7C6FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Ei eristetty110/2201€994.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121070.00 50 Hz moottori 3 Hp 2850 220 V 145t Tefc
€1,851.70 / yksikkö