Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 429080 Kytkin Pvc 40 8 tuuman liuku x liuku | AF7QEU 22FM16

LASCO 429080 Kytkin Pvc 40 8 tuuman liuku x liuku

Varastossa
Tuote: AF7QEU Malli: 429080Ristiviite: 22FM16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus9.27 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.187
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppieräPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 429010BC -liitin 1 tuuman luisti x luisti | AB6UWN 22FJ46 429010BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.08 "450 psi @ 73 astetta F1"€0.77
LASCO 429005BC -liitin 1/2 tuuman lippa x luisti | AB6UWP 22FJ48 429005BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin1.67 "-1 / 2 "€0.42
LASCO 429020BC -liitin 2 tuuman luisti x luisti | AB6UWQ 22FJ50 429020BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin2.84 "-2"€2.65
LASCO 429030 Kytkentä 3 tuuman luista x luisti | AB6UWR 22FJ51 429030ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.21 "-3"€8.66
LASCO 429007BC -liitin 3/4 tuuman liukuva x liukuva | AB6UWT 22FJ53 429007BCValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin1.7 "-3 / 4 "€0.55
LASCO 429040 Kytkentä 4 tuuman luisti x luisti | AB6UWU 22FJ54 429040ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin4.24 "-4"€9.86
LASCO 429060 Kytkin 6 tuuman liukua x liukua | AB6UWV 22FJ55 429060ValkoinenLiitäntä x LiitäntäKytkin7.29 "-6"€29.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 429080 Kytkin Pvc 40 8 tuuman liuku x liuku
€53.17 / yksikkö