KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LXA

KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LXA Malli: PLS 20000-1F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,028.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 210 345 100 mm
Asunnon korkeus100 mm
Asunnon pituus345 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.4 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
Työlavan syvyys15 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko200 x 175 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
Yksikötct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Punnituskapasiteetin20000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 200 175 15 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen175 mm
Pinnan leveyden punnitseminen200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)42
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)50
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Punnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN PLS 1200-3A Precision Balance, 1200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWZ PLC 1200-3A+/- 0.003 g2 sekuntia.5mg50mg110 mm€1,596.62
KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXB PLC 4200-2F+/- 0.04 g3 sekuntia.50mg500mg160 mm€1,123.05
KERN AND SOHN PLS 420-3F Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LXC PLC 420-3F+/- 0.004 g3 sekuntia.5mg50mg110 mm€1,190.70
KERN AND SOHN PLS 6200-2A Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXD PLC 6200-2A+/- 0.03 g2 sekuntia.50mg500mg160 mm€1,569.56
KERN AND SOHN PLS 720-3A Precision Balance, 720g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LXE PLC 720-3A+/- 0.002 g2 sekuntia.5mg50mg110 mm€1,556.03
KERN AND SOHN PLS 8000-2A tarkkuusvaaka, 8200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXF PLC 8000-2A+/- 0.04 g4 sekuntia.10mg100mg160 mm€1,867.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus
€1,028.33 / yksikkö