KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXB

KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precision Balance, 4200g Max. Paino, 0.01 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LXB Malli: PLS 4200-2F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,123.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 210 345 100 mm
Asunnon korkeus100 mm
Asunnon pituus345 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 0.04 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
toistettavuus0.01g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)50mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)500mg
Yksikötct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Punnituskapasiteetin4200g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija160 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4
Laivan korkeus (cm)42
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)50
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusAsettumisaikaPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Punnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN PLS 1200-3A Precision Balance, 1200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LWZ PLC 1200-3A+/- 0.003 g2 sekuntia.5mg50mg110 mm€1,596.62
KERN AND SOHN PLS 20000-1F Precision Balance, 20000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8LXA PLC 20000-1F+/- 0.4 g3 sekuntia.500mg5g-€1,028.33
KERN AND SOHN PLS 420-3F Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LXC PLC 420-3F+/- 0.004 g3 sekuntia.5mg50mg110 mm€1,190.70
KERN AND SOHN PLS 6200-2A Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXD PLC 6200-2A+/- 0.03 g2 sekuntia.50mg500mg160 mm€1,569.56
KERN AND SOHN PLS 720-3A Precision Balance, 720g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LXE PLC 720-3A+/- 0.002 g2 sekuntia.5mg50mg110 mm€1,556.03
KERN AND SOHN PLS 8000-2A tarkkuusvaaka, 8200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LXF PLC 8000-2A+/- 0.04 g4 sekuntia.10mg100mg160 mm€1,867.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precision Balance, 4200g Max. Paino, 0.01 g Luettavuus
€1,123.05 / yksikkö