KERN AND SOHN KGP 100K-3L teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KJE

KERN AND SOHN KGP 100K-3L teollisuusvaaka, 150Kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KJE Malli: KGP 100K-3L

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.02 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys142 mm
VirtalähdeUSB
luettavuus5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko650 x 500 mm
toistettavuus0.005Kg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)5g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)50g
Punnituskapasiteetin150kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 650 500 142 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen500mm
Pinnan leveyden punnitseminen650 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)104
Laivan leveys (cm)67
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Punnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KGP 100K-3 teollisuusvaaka, 150 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KJD KGP 100K-3500 mm+/-0.02 kg137 mm500 x 400 mm5g50gX x 500 400 137 mm400 mm€811.84
KERN AND SOHN KGP 10K-4 teollisuusvaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KJF KGP 10K-4300 mm+/-0.002 kg120 mm300 x 240 mm500mg5gX x 300 240 120 mm240 mm€622.41
KERN AND SOHN KGP 10K-4L teollisuusvaaka, 15kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KJG KGP 10K-4L400mm+/-0.002 kg128 mm400 x 300 mm500mg5gX x 400 300 128 mm300 mm€676.53
KERN AND SOHN KGP 300K-2L teollisuusvaaka, 300kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8KJH KGP 300K-2L650 mm+/-0.03 kg142 mm650 x 500 mm10g100gX x 650 500 142 mm500mm€1,177.17
KERN AND SOHN KGP 30K-3 teollisuusvaaka, 30 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8KJJ KGP 30K-3300 mm+/-0.004 kg120 mm300 x 240 mm1g10gX x 300 240 120 mm240 mm€622.41
KERN AND SOHN KGP 30K-3L teollisuusvaaka, 30kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8KJK KGP 30K-3L400mm+/-0.004 kg128 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 128 mm300 mm€703.60
KERN AND SOHN KGP 60K-3 teollisuusvaaka, 60 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8KJL KGP 60K-3400mm+/-0.008 kg128 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 128 mm300 mm€730.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KGP 100K-3L teollisuusvaaka, 150Kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus
€1,109.52 / yksikkö