KERN AND SOHN IFB 6K-4S teollisuusvaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8KBG

KERN AND SOHN IFB 6K-4S teollisuusvaaka, 6 kg Max. Paino, 0.2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KBG Malli: IFB 6K-4S

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.0006 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys110mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko230 x 230 mm
toistettavuus0.0002Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)200mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2g
Yksikötg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 230 230 110 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen230 mm
Pinnan leveyden punnitseminen230 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.03
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)70
Laivan leveys (cm)41.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötKalibrointiarvolineaarisuusPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysHinta
KERN AND SOHN IFB 100K-3 teollisuusvaaka, 150 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kgX x 500 400 130 mm400 mm500 mm-130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 100K-3L teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kgX x 650 500 142 mm500mm650 mm-142 mm€1,082.45
KERN AND SOHN IFB 10K-4 teollisuusvaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kgX x 300 240 110 mm240 mm300 mm-110mm€561.52
KERN AND SOHN IFB 10K-4L teollisuusvaaka, 15kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8KAL IFB 10K-4Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm-128 mm€669.77
KERN AND SOHN IFB 150K20DLM teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 kg-X x 650 500 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm€1,177.17
KERN AND SOHN IFB 150K20DM teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kgX x 500 400 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 15K2DLM teollisuusvaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kgX x 400 300 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm€744.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IFB 6K-4S teollisuusvaaka, 6 kg Max. Paino, 0.2g Luettavuus
€527.70 / yksikkö