Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FXN 30K-2M penkkivaaka, 30Kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JUT

KERN AND SOHN FXN 30K-2M -penkkivaaka, 30 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JUT Malli: FXN 30K-2M

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€589.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V koko D
Akun varmuuskopiointi500 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.01Kg
Kotelon leveys240mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 240 280 120 mm
Asunnon korkeus120 mm
Asunnon pituus280 mm
lineaarisuus+/-0.01 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.2Kg
luettavuus10g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko236 x 195 mm
toistettavuus0.01Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)5g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)50g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin30kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen195 mm
Pinnan leveyden punnitseminen236 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)36.5
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN FXN 10K-3M penkkivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JUQ FXN 10K-3M0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg2g20g€589.34
KERN AND SOHN FXN 3K-3M penkkivaaka, maks. 3 kg. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JUV FXN 3K-3M0.001Kg+/-0.001 kg0.02Kg500mg5g€589.34
KERN AND SOHN FXN 6K-3M penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JUX FXN 6K-3M0.002Kg+/-0.002 kg0.04Kg1g10g€589.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FXN 30K-2M -penkkivaaka, 30 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus
€589.34 / yksikkö