Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 kouluvaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JHN

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 kouluvaaka, 5000 g Max. Paino, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JHN Malli: EMB 5000-0SS05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi35 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys145mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 145 205 45 mm
Asunnon korkeus45 mm
Asunnon pituus205 mm
lineaarisuus+/- 3 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1g
toistettavuus2g
Asettumisaika2.5 sekuntia.
Yksikötdwt, g, oz, ozt
Punnituskapasiteetin5000g
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Punnituspinnan halkaisija120 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5
Laivan korkeus (cm)8.9
Laivan pituus (cm)26.7
Laivan leveys (cm)21
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusHinta
KERN AND SOHN EMB 2000-0SS05 School Balance, 2000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JHA EMB 2000-0SS05X x 145 205 45 mm45 mm+/- 3 g€156.20
KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 kouluvaaka, 200g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JHD EMB 200-1SS05X x 145 205 45 mm45 mm+/- 0.3 g€193.05
KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 kouluvaaka, 500g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JHR EMB 500-1SS05X x 145 205 45 mm45 mm+/- 0.3 g€204.46
KERN AND SOHN EMB 500-2S kouluvaaka, 500g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JHT EMB 500-2SX x 145 205 40 mm40 mm+/- 0.03 g€119.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 kouluvaaka, 5000 g Max. Paino, 1g Luettavuus
€177.02 / yksikkö