Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51506-TIN upotettavat 3 Fl 60 asteen 1-1 / 2 tuuman Hss-tina | AG3TCL 33UT05

KEO 51506-TIN upottimet 3 Fl 60 Degree 1-1/2 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TCL Malli: 51506-TINRistiviite: 33UT05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1-1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50126-TIN upotettavat 3 Fl 60 astetta 1/2 tuuman Hss-tina | AG3TAF 33UR52 50126 tina1 / 2 "1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€30.23
KEO 50146-TIN upotettavat 3 Fl 60 astetta 1/4 tuuman Hss-tina | AG3TAK 33UR56 50146 tina1 / 4 "1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.07
KEO 50341-TIN upotettavat 3 Fl 110 asteen 3/4 tuuman Hss-tina | AG3TAP 33UR60 50341 tina3 / 4 "3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.68
KEO 50381-TIN-upotin 3 fl 110 astetta 3/8 tuuman Hss-tina | AG3TAV 33UR65 50381 tina3 / 8 "3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.35
KEO 50581-TIN upotettavat 3 Fl 110 astetta 5/8 tuuman Hss-tina | AG3TBA 33UR70 50581 tina5 / 8 "5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€31.72
KEO 51001-TIN upotettavat 3 Fl 110 asteen 1 tuuman Hss-tina | AG3TBE 33UR75 51001 tina1"1"Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.89
KEO 51256-TIN upotettavat 3 Fl 60 asteen 1-1 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TBZ 33UR93 51256 tina1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina3"1 / 2 "1.25 "€188.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51506-TIN upottimet 3 Fl 60 Degree 1-1/2 tuumaa Hss Tina
€299.28 / yksikkö