KENNEDY 285XR Rintakehän yläosa 27 tuumaa Leveys 18 tuumaa D 16-5/8 tuumaa Korkeus | CD4VBD 33M647

KENNEDY 285XR Rintakehän yläosa 27 tuumaa leveys 18 tuumaa S 16-5/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CD4VBD Malli: 285XRRistiviite: 33M647

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€973.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
Väripunainen
KonfigurointiKeskuspankki: 23 "L x 16-1 / 2" S, (4) 2 "H, (1) 4" H
Syvyys18 "
Laatikon kapasiteetti120 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunTasoita
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus16.625 "
Kuormitusluokitus600 lb
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti4000 ov. sisään.
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)80.26
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K1800-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
KENNEDY 285XB ylärinta 27 tuuman leveys 18 tuuman D 16-5 / 8 tuuman korkeus | CD4VBC 33M646 285XBRuskeaRypistyä€973.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 285XR Rintakehän yläosa 27 tuumaa leveys 18 tuumaa S 16-5/8 tuumaa korkeus
€973.48 / yksikkö