Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR5 Nelipyöräinen nuppi 1/2 5 / 16-18 2 1/2 In | AC9FQT

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR5 Nelihaarainen nuppi 1/2 5/16-18 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FQT Malli: 3GDR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä piikkiä
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus0.5 "
TyyliNeljä piikkiä ruuvilla
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP6 3-napainen nuppi 4/5 16 / 18-1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFQJ 3 BKT60.75 "1.75 "Sinkitty1"0.75 "Neljä piikkiä ruuvilla-€3.61
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP7 1-napainen nuppi 5 16 / 18-1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFQK 3 BKT70.75 "1.75 "Sinkitty1"1"Neljä piikkiä ruuvilla-€3.61
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP8 5-napainen nuppi 16 / 18-1 3 4/9 tuuman | ACXNUMXFQL 3 BKT80.75 "1.75 "Sinkitty1"-Neljä piikkiäKautta€2.56
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP9 5-napainen sokea 16 / 18-1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFQM 3 BKT90.75 "1.75 "Sinkki keltainen1"-Neljä piikkiäSokea€3.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR6 1-napainen nuppi 5 16 / 18-2 1 2/9 tuumaa | ACXNUMXFQU 3 GDR61"2.5 "Sinkitty1.125 "1"Neljä piikkiä ruuvilla-€3.16
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR7 Nelipyöräinen nuppi 5 / 16-18 2 1/2 tuumaa | AC9FQV 3 GDR71"2.5 "Sinkitty1.125 "-Neljä piikkiäKautta€3.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR8 5-napainen sokea 16 / 18-2 1 2/9 tuumaa | ACXNUMXFQW 3 GDR81"2.5 "Sinkki keltainen1.125 "-Neljä piikkiäSokea€3.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR5 Nelihaarainen nuppi 1/2 5/16-18 2 1/2 tuumaa
€3.58 / yksikkö