Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 060-10-12PZ -kiinnike Micro Open Ow .65in / 16.5mm | AE9FWB 6JHC0

IGUS 060-10-12PZ kiinnitysteline Micro Open Ow, 65 tuumaa/16.5 mm

Varastossa
Tuote: AE9FWB Malli: 060-10-12PZRistiviite: 6JHC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Ontelon korkeus0.410 "/ 10.3 mm
Ontelon leveys0.390 "/ 10 mm
Ulkopuolinen leveys0.650 "/ 16.5 mm
TyyliVetoketju
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusUlkopuolinen leveysTyyliTyyppiHinta
IGUS 060-06-12PZ -kiinnike Micro Open Ow. 49in / 12.5mm | AE9FWA 6JHA9 060-06-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmVetoketjuPieni€12.85
IGUS 060-16-12PZ -kiinnike Micro Open Ow, 89 tuumaa / 22.5 mm | AE9FWC 6JHC1 060-16-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmVetoketjuPieni€15.03
IGUS 060-20-12PZ -kiinnike Micro Open Ow 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmVetoketjuPieni€14.62
IGUS 40000-20-12 -kiinnityskannatin Hd Open Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1 40000-20-122.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmavoinSuuri€72.32
IGUS 40000-25-12 Kiinnityskannatin Hd Open Ow 11.18 tuumaa / 284 mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmavoinSuuri€75.89
IGUS 40000-30-12 Kiinnityskannatin Hd Open Ow 13.15 tuumaa / 334 mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmavoinSuuri€79.62
IGUS 40000-20-12T -kiinnike HD-putki Ow 9.21 tuumaa / 234 mm | AE9KXG 6KGW4 40000-20-12T2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmoheinenSuuri€100.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 060-10-12PZ kiinnitysteline Micro Open Ow, 65 tuumaa/16.5 mm
€13.64 / yksikkö