Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB35 -kuituoptiikkakaapeli, sininen 35 jalkaa AG6XTG 49K855

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB35 kuituoptinen johto, sininen 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG6XTG Malli: HC6AB35Ristiviite: 49K855

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
KäynnistystyyppiTyhjennä käynnistys
Luokan tyyppi6A
Värisininen
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Takin materiaaliPVC
Pituus35ft.
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544422000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB100 -kuituoptiikkakaapeli, sininen 100 jalkaa AG6XTD 49K852 HC6AB100100ft.€278.16
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB25 -kuituoptiikkakaapeli, sininen, 25 jalkaa AG6XTE 49K853 HC6AB2525ft.€86.19
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB30 -kuituoptiikkakaapeli sininen 30 jalkaa AG6XTF 49K854 HC6AB3030ft.€99.72
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB40 -kuituoptiikkakaapeli, sininen, 40 jalkaa AG6XTH 49K856 HC6AB4040ft.€126.64
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB45 -kuituoptiikkakaapeli, sininen 45 jalkaa AG6XTJ 49K857 HC6AB4545ft.€140.02
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB50 -kuituoptiikkakaapeli, sininen, 50 jalkaa AG6XTK 49K858 HC6AB5050ft.€169.02
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB55 -kuituoptiikkakaapeli sininen 55 jalkaa | AG6XTL 49K859 HC6AB5555ft.€171.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB35 kuituoptinen johto, sininen 35 jalkaa
€113.10 / yksikkö