CARLING TECHNOLOGIES SPDT Vipukytkin | Suomi

CARLING TECHNOLOGIES SPDT-kytkin


Suodattaa
TyyliMalliAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. Ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta (ei alv)
A
6FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuvi€5.28
B
2FB53-73-TAULUKOT
0.5 "Dia.30.47 "Päällä / päällä1/4 "-välilehti€3.66
C
2FB54-73
0.5 "Dia.30.47 "Päällä / päälläRuuvi€4.69
D
2FC53-73-TAULUKOT
0.5 "Dia.30.47 "Päälle / pois / päälle1/4 "-välilehti€3.38
C
2FC54-73
0.5 "Dia.30.47 "Päälle / pois / päälleRuuvi€4.57
D
2GP51-73
0.469 "Dia.60.406 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 2 päällä1/4 "-välilehti€6.36
E
LT-1561-601-012
0.469 "Dia.50.406 "Päälle / pois / päälle1/4 "-välilehti€6.66
D
2GG51-73
0.469 "Dia.60.406 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 1 ja 2 päällä1/4 "-välilehti€4.60

SPDT-kytkin

UL-listattuja ja CSA-sertifioituja Carling-vaihtokytkimiä käytetään laajalti kaupallisissa ja asuinrakennuksissa käytettävissä sähkölaitteissa / -laitteissa virtapainikkeisiin ja pienjännitteisiin (12/24 VDC) sovelluksiin. Näissä SPDT-kytkimissä on tukeva mekaaninen vipukahva, joka helpottaa sähkövirran kulkua piirissä ja hitaasti katkaiseva kosketusmekanismi, joka tarjoaa pienen viiveen, joka sallii AC-aaltojen käydä läpi nollatason tason. Niiden elinikä on 50000 sykliä, dielektrinen lujuus 1000 V ja vaihtovirtajännite 15 A 125 VAC: lla. Kaikki nämä vaihtokytkimet on sijoitettu paikannusta estävään koteloon pölyn kertymisen estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?