Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Presswitch, Single Pole, 20A, 120/277VAC, Ruuviliittimet, norsunluu | AC8QJN 3D490

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Paininkytkin, Yksinapainen, 20A, 120/277VAC, Ruuviliittimet, Norsunluu

Varastossa
Tuote: AC8QJN Malli: HBL1281IRistiviite: 3D490
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
€79.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Vahvistimet AC20
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriRuskea
LiitännätVain puoli johdotettu
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEVain puoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Luokkamäärittely
Korkeus1.45 "
Pituus3.28 "
LukitusEi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1
Tyylilehdistö
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyylilehdistö
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.5 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281 Presswitch, Single Pole, 20A, 120 / 277VAC, Ruuviliittimet, Ruskea | AC8PUX 3D004 HBL1281Norsunluu€79.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1281I Paininkytkin, Yksinapainen, 20A, 120/277VAC, Ruuviliittimet, Norsunluu
€79.89 / yksikkö