Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AC8PYY 3D122

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 60 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC8PYY Malli: HBL360R6WRistiviite: 3D122

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€712.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria60
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Värisininen
Nykyinen arvostelu60 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiNaarassäiliö
Jännite250
Jännitearvot250 VAC
Teho15000
Langan koko# 8 - # 2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHPLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W100100 A15# 3 - # 1/0 AWG€863.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AE7LJN 5Z933 HBL320R6W2020 A-# 14 - # 10 AWG€291.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 250 VAC, 2-napainen, sininen | AE7YYW 6C150 HBL330R6W3030 A2# 12 - # 8 AWG€438.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 60 A, 250 VAC, 2 napaa, sininen
€712.46 / yksikkö