Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL9367 Suora terän astia, 2-P 3-W maadoitus, 50A 250V, 6-50R, Musta, 1 kpl | AE7LHC 5Z897

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 50A 250V, 6-50R, musta, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7LHC Malli: HBL9367Ristiviite: 5Z897
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
€109.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppoasennettava astia
Ampeeria50
VäriMusta
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
Korkeus2.23 "
HP3
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
MateriaaliTermoplastinen / komposiitti
Maks. HP3
NEMA-kokoonpano6-50R
NEMA-luokitus6-50R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho12500 W
Leveys2.25 "
Langan koko# 12 AWG - # 4 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHPMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL9330 Suora terän astia, 2-P 3-W maadoitus, 30A 250V, 6-30R, Musta, 1 kpl | AE7LHA 5Z895 HBL93303030 A226-30R6-30R€93.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 suorateräinen pistoke, 2-P 3-W maadoitus, 50A 250V, 6-50R, musta, 1 kpl
€109.15 / yksikkö