Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203L -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, musta | BC9XDL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203L vipukytkin, kolmitie, 15A, 120/277VAC, musta

Varastossa
Tuote: BC9XDL Malli: HBL1203L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
ToimintaSPDT
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.13 "
Pituus4.06 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluLuokkaKorkeusLukitusMitoitettu HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223 Vipukytkin, kolmisuuntainen, 20A, 120 / 277VAC, ruskea | AB4CWN 1X973 HBL122320Ruskea20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223I -kytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AB4CWP 1X974 HBL1223I20Norsunluu20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, harmaa | AC2MHP 2LBU3 HBL1203GY15Harmaa15 AHeavy Duty1.87 "Ei1/2€50.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223R -vipukytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC8QGV 3D365 HBL1223R20punainen20 AHeavy Duty1.87 "Ei1€50.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203 Vipukytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AE7LCW 5Z719 HBL120315Ruskea15 AHeavy Duty1.87 "Ei1/2€50.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203I -kytkin, kolmitie, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15Norsunluu15 AHeavy Duty1.87 "Ei1/2€50.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L -kytkin, kolmitie, 20A, 120 / 277VAC, musta | AE7LDE 5Z729 HBL1223L20Musta20 ALukitus1.13 "Kyllä1€100.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203L vipukytkin, kolmitie, 15A, 120/277VAC, musta
€48.43 / yksikkö