Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20ITR Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, norsunluu, 1 kpl | AD7PKG 4FTZ7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, norsunluu, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AD7PKG Malli: DR20ITRRistiviite: 4FTZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriNorsunluu
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.29 "
HP1
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiSisustusarkkitehti
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausTamper-kestävät ja sileät kasvot
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.14 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusLangan kokoNykyinen arvosteluKorkeusHPHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR15WHITR Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, valkoinen, 1 kpl | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15Valkoinen5-15R# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "1/2€21.75
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20BLKTR Suora liitin, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Musta5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€20.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, harmaa, 1 kpl | AD7PKF 4FTZ6 DR20GRYTR5-20R20Harmaa5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€20.61
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20TR Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, ruskea, 1 kpl | AD7PKH 4FTZ8 DR20TR5-20R20Ruskea5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€20.61
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20WHITR Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, valkoinen, 1 kpl | AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHITR5-20R20Valkoinen5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20ITR suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, norsunluu, 1 kpl
€20.61 / yksikkö