APPROVED VENDOR Välilevy, messinki


Suodattaa
Pituuden toleranssi: + 3 / -0.125 " , Materiaali: 260-metalliseos messinki , Rockwellin kovuus: 30T 56-68 , Luonne: Puoli kovaa , Vetolujuus: 57,000 PSI , Tyyppi: rulla
TyyliMalliKokoPaksuusPaksuustoleranssiLeveystoleranssiHinta (ei alv)
A
17760
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0004 "+/- 0.008 "€158.79
A
17775
6 x 180 "0.229mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "€205.08
A
17720
6 x 180 "0.381mm+/- 0.0010 "+/- 0.008 "€259.59
A
17700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€114.27
B
17750
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0003 "+/- 0.008 "€103.39
A
17715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€206.56
A
17755
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0004 "+/- 0.008 "€126.97
B
17765
6 x 180 "0.178mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "€177.45
B
17745
6 x 180 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.008 "€365.61
A
17740
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.008 "€98.73
A
17735
6 x 180 "0.635mm+/- 0.002 "+/- 0.008 "€321.98
B
17730
6 x 180 "0.508mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€263.03
A
17725
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.008 "€114.44
A
17705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€111.27
A
17770
6 x 180 "0.203mm+/- 0.0006 "+/- 0.008 "€176.54
A
17710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€171.20
C
17427
12 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€447.93
C
17428
12 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€630.77
C
17425
12 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€254.06
C
17426
12 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€360.94
C
17977
150 mm x 2.5 M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€128.44
C
17972
150 mm x 2.5 M0.1mm+/- 0.010 mm+/- 2.5 mm€58.62
D
17979
150 mm x 2.5 M0.65mm+/- 0.066 mm+/- 2.5 mm€160.89
C
17975
150 mm x 2.5 M0.25mm+/- 0.025 mm+/- 2.5 mm€83.74
C
17971
150 mm x 2.5 M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€65.26
C
17973
150 mm x 2.5 M0.15mm+/- 0.013 mm+/- 2.5 mm€62.78
C
17974
150 mm x 2.5 M0.2mm+/- 0.019 mm+/- 2.5 mm€85.18
C
17976
150 mm x 2.5 M0.3mm+/- 0.026 mm+/- 2.5 mm€93.15
C
17978
150 mm x 2.5 M0.5 mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€148.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?