Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 11CX12 Räjähdyssuojattu rajakytkin, pyörivä toimilaite, alumiinia | AA4MXU 12U954

HONEYWELL 11CX12 Räjähdyssuojattu rajakytkin, pyörivä toimilaite, alumiini

Varastossa
Tuote: AA4MXU Malli: 11CX12Ristiviite: 12U954

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,296.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria15 Ind/0.5 Res./0.25 Res.
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D), 9 (luokka II, divisioona 1, ryhmät E, F, G)
YhteydenottolomakeYlläpidetty, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Silver Contacts
Syvyys4.09 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus4"
IP-luokitus66, 67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13
Käyttövoima0.369 jalkaa-lb.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
MatkustaaPretravel (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 90 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 10 astetta min
Jännitearvot120AC/240AC/480AC/125DC/250DC
Leveys4"
Johdotus3/4 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell 11CX12 vaarallisten tilojen rajakytkin koneiden valvontaan ja kytkemiseen päälle/pois
    • Sisältää pyörivän pään, joka mahdollistaa sekä myötä- että vastapäivään pyörimisen
    • Käyttövoima 0.369 ft-lb
    • Sähköliitäntöjen ruuviliittimet 15A 480VAC ja 0.02A 250VAC
    • Ihanteellinen luokka I, divisioona 1, ryhmät C & D ja luokka II, luokka 1, ryhmät E, F & G.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttövoimaHinta
HONEYWELL 11CX2 Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MXW 12U956 11CX20.922 jalkaa-lb.€3,018.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 11CX12 Räjähdyssuojattu rajakytkin, pyörivä toimilaite, alumiini
€1,296.84 / yksikkö