Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A864PHC ei-metallinen kotelo 8.12 tuuman korkeus x 6.12 tuuman leveys | AG2TPU 32FR53

HOFFMAN A864PHC ei-metallinen kotelo 8.12 tuuman korkeus x 6.12 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2TPU Malli: A864PHCRistiviite: 32FR53

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€181.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys4.38 "
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 7035 vaaleanharmaa kuvioitu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus8.12 "
Sisäpaneeli32FR94
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliLasi viilaton polyesteri
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A10106PHC ei-metallikotelo 10.05 tuuman korkeus x 10.05 tuuman leveys | AG2TPL 32FR46 A10106PHC6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "€240.84
HOFFMAN A1084PHC ei-metallikotelo 10.12 tuuman korkeus x 8.12 tuuman leveys | AG2TPM 32FR47 A1084PHC4.38 "10.12 "32FR728.12 "€227.31
HOFFMAN A12106PHC ei-metallinen kotelo 12.08 tuuman korkeus x 10.08 tuuman leveys | AG2TPN 32FR48 A12106PHC6.35 "12.08 "32FR7510.08 "€279.96
HOFFMAN A14128PHC ei-metallinen kotelo 14.02 tuuman korkeus x 12.01 tuuman leveys | AG2TPP 32FR49 A14128PHC8.35 "14.02 "32FR8112.01 "€332.93
HOFFMAN A16148PHC ei-metallikotelo 16.02 tuuman korkeus x 14.01 tuuman leveys | AG2TPQ 32FR50 A16148PHC8.35 "16.02 "32FR8514.01 "€378.88
HOFFMAN A181610PHC ei-metallikotelo 17.95 tuuman korkeus x 15.94 tuuman leveys | AG2TPR 32FR51 A181610PHC10.35 "17.95 "32FR8815.94 "€467.81
HOFFMAN A664PHC ei-metallikotelo 6.12 tuuman korkeus x 6.12 tuuman leveys | AG2TPT 32FR52 A664PHC4.38 "6.12 "32FR916.12 "€176.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A864PHC ei-metallinen kotelo 8.12 tuuman korkeus x 6.12 tuuman leveys
€181.37 / yksikkö