HARRINGTON SNER003S-20 sähköketjunostin 500 Lb. 20 jalkaa | AE9CAY 6HJR8

HARRINGTON SNER003S-20 Sähköketjunostin 500 Lb. 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CAY Malli: SNER003S-20Ristiviite: 6HJR8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,239.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla7.7
JarruVedä roottorin moottoria
Koko500 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriKeltainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus13-13 / 16 "
Asunnon syvyys6.625 "
Asunnon pituus22.187 "
Kotelon leveys9 15 / 16 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus14 FPM
Kantavuus500 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä13-13 / 16 "
Moottori HP0.34
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavasisäkorkeusAsunnon syvyysHinta
HARRINGTON SNER005L-20 sähköketjunostin 1000 Lb. 20 jalkaa | AE9CBB 6HJT1 SNER005L-201000 lb7.71000 lb14 "0.34114 "6.625 "€4,365.73
HARRINGTON SNER005S-20 sähköketjunostin 1000 Lb. 20 jalkaa | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 lb16.91000 lb14.625 "0.6114.625 "7.5 "€4,792.44
HARRINGTON SNER010L-20 sähköketjunostin 2000 Lb. 20 jalkaa | AE9CBH 6HJT7 SNER010L-202000 lb16.92000 lb16 "0.6116 "7.5 "€4,989.06
HARRINGTON SNER010S-20 -ketjunostin 2000 Lb. 20 jalkaa | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 lb23.92000 lb17-5 / 16 "1.2117-5 / 16 "8-5 / 16 "€6,714.11
HARRINGTON SNER020L-20 sähköketjunostin 4000 Lb. 20 jalkaa | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 lb23.94000 lb22.625 "1.2122.625 "8-5 / 16 "€6,480.73
HARRINGTON SNER030C-20 sähköketjunostin 6000 Lb. 20 jalkaa | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 lb23.96000 lb29.5 "1.2229.5 "8-5 / 16 "€8,687.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON SNER003S-20 Sähköketjunostin 500 Lb. 20 jalkaa
€4,239.76 / yksikkö