HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Kääntyvä kiinteä kumipyöräpyörä 5-1 / 8 W | AE7XBB 6AZP4

HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB kääntyvä umpikumipyörä 5-1/8 W

Varastossa
Tuote: AE7XBB Malli: S-7516-SPRT-4SL-FCBRistiviite: 6AZP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,618.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiKasvot
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioD
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys4-1 / 2 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 6-1/8"
Kuormitusluokitus2900 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiPäällimmäinen lautanen
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus18.5 "
Levyn koko6-1/8" x 7-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiD
kerros6
RacewayTarkkuus pallo
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.8"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen pallo
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HAMILTON S-7516-SPRT kääntyvä kiinteä kumipyöräpyörä 5-1 / 8 W | AE7XBA 6AZP3 S-7516-SPRTKääntyvä kiinteä kumipyörän pyörä€1,346.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB kääntyvä umpikumipyörä 5-1/8 W
€1,618.00 / yksikkö