Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 80WJ ilmapistooli, 120 Psi, 20 Scfm, 5 tuuman pituus | AB3BYP 1RF89

GUARDAIR 80WJ ilmapistooli, 120 Psi, 20 Scfm, 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3BYP Malli: 80WJRistiviite: 1RF89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus20 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA93
Maks. Tulopaine120 psi
suutinWhisper Jet (oikea)
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo1.1 paunaa
Kokonaispituus5"
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmankulutusRungon materiaaliVäriSisääntulon kokoMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloHinta
GUARDAIR 75LJ012NN ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 16-1/2 tuuman pituus | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa€60.18
GUARDAIR 75LJ024NN ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 28-1/2 tuuman pituus | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa€74.70
GUARDAIR 75LJ036NN ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 40-1/2 tuuman pituus | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlumiini ja nailonMetallinen1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 paunaa€89.20
GUARDAIR U80WJ225 ilmapistooli, 120 Psi, 5-7/8 tuuman pituus, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlumiiniMetallinen ja musta1/4 ja 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 paunaa€52.20
GUARDAIR 74RT ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 7 tuuman pituus | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 paunaa€29.73
GUARDAIR 75XT144AA ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 148-1/2 tuuman pituus | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa€131.20
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 75XXT ilmapistooli, metallinen, 120 Psi, 6-1/2 tuuman pituus | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlumiiniMetallinen1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 80WJ ilmapistooli, 120 Psi, 20 Scfm, 5 tuuman pituus
€28.91 / yksikkö