GPIMETERS Sähkökäyttöiset rumpupumput


Suodattaa
Sovittimen tyyppi: Spin kaulus , Discharge Tube Diameter: 1" , Käyttömäärä: Ajoittainen , Tiivisteen materiaali: fluorihiilipolymeerit , Kotelon materiaali: polyeteeni , Imuaukon koko: 1 "NPT , Max. Head Pressure: 16 psi , Max. Paine: 6 psi , Maksimipää: 18 ft. , Moottorikotelo: TENV , Ulostulon koko: 1 "NPT , Kokonaispituus: 11 " , vaihe: 1 , Virtalähde: sähköinen , Tiivisteen materiaali: NBR
TyyliMalliJohdon pituusTäyden kuorman ampeeritMax. ViskositeettiMoottori HPMoottorin kierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A
PA-120H-2UR
-3A10 CPS1 / 4 hp1375110/115 V AC€1,437.62
A
PA-200H-2UR
-3A450 CPS1 / 4 hp3250110/115 V AC€1,601.20
B
P-200H-2UR
15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC-€1,224.20
B
P-120H-2UR
20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC-€1,059.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?