GPIMETERS PA-120H-2UR rumpupumppu, maatalous, 1/4 hv, 110/115 V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Virtausnopeus | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1

GPIMETERS PA-120H-2UR rumpupumppu, maatalous, 1/4 hv, 110/115 V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Virtausnopeus

Varastossa
Tuote: AF2RHF Malli: PA-120H-2URRistiviite: 6XGP4 / 118003-1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Sovittimen materiaalialumiini
Sovittimen tyyppiSpin kaulus
Poistoputken halkaisija1"
TyöjaksoAjoittainen
Nesteen lämpötila. Alue-20 -120 astetta F
Taajuus50 / 60 Hz
Täyden kuorman ampeerit3A
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Kotelopolyeteeni
Sisääntulon koko1 "NPT
Max. Virtausnopeus12 gpm
Max. Pään paine16 psi
Max. Paine6 psi
Max. Viskositeetti10 CPS
Suurin pää18 ft.
Moottorin koteloTENV
Moottori HP1 / 4 hp
Moottorin kierrosluku1375
Poistoaukon koko1 "NPT
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
TiivistemateriaaliNBR
Imuputken tyyppiMuovi säädettävä
Jännite110/115 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusTäyden kuorman ampeeritMax. ViskositeettiMoottori HPMoottorin kierroslukuJänniteHinta
GPIMETERS P-120H-2UR rumpupumppu, maatalous, 1/5 hv, 12 V DC, 1650 RPM, 12 gpm Max. Virtausnopeus | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 P-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC-€1,059.29
GPIMETERS P-200H-2UR rumpupumppu, maatalous, 1/3 hv, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Max. Virtausnopeus | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2 P-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC-€1,224.20
GPIMETERS PA-200H-2UR rumpupumppu, maatalous, 1/4 hv, 110/115 V AC, 3250 RPM, 8 gpm Max. Virtausnopeus | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2 PA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hp3250110/115 V AC€1,601.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS PA-120H-2UR rumpupumppu, maatalous, 1/4 hv, 110/115 V AC, 1375 RPM, 12 gpm Max. Virtausnopeus
€1,437.62 / yksikkö