YLEINEN SÄHKÖ TJJ426400WL-katkaisija 400a 2p 600vac Lug | AE7WLT 6AXX9

GENERAL ELECTRIC TJJ426400WL Katkaisija 400a 2p 600vac Lug

Varastossa
Tuote: AE7WLT Malli: TJJ426400WLRistiviite: 6AXX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,638.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
ILMA @ 240 VAC42kA
ILMA @ 480 VAC30kA
ILMA @ 600 VAC22kA
Ampeeria400
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus250 VDC
Syvyys3.8 "
Kehyksen koko400A / TJJ
Korkeus10.1 "
Suuren ampeerin matkan asetus4000A
Matalan ampeerin matkan asetus1200A
Maks. Langan koko6 AWG (Cu), 2/0 AWG (Al)
Min. Langan koko600 kcmil (Cu), 250 kcmil (Al)
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäLinja / kuorma Lug
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)25.73
Laivan pituus (cm)13.67
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ TJJ426225WL-katkaisija 225a 2p 600vac Lug | AE7WLN 6AXX5 TJJ426225WL225€9,012.94
YLEINEN SÄHKÖ TJJ426350WL-katkaisija 350a 2p 600vac Lug | AE7WLR 6AXX8 TJJ426350WL350€2,029.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJJ426400WL Katkaisija 400a 2p 600vac Lug
€2,638.20 / yksikkö