GENERAC RTSN800J3 automaattinen siirtokytkin 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7

GENERAC RTSN800J3 automaattinen siirtokytkin 800a 240v

Varastossa
Tuote: AF2ZDE Malli: RTSN800J3Ristiviite: 6ZFZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,602.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys21 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus66 "
AsennusStandardi
Maks. Vahvistimet800
Maks. Langan koko500 MCM
NEMA-kotelotyyppi3R
Vaihe3
Toista harjoitusjakso7
Tunnistingeneraattori HzKyllä
Linjavian tunnistaminenSäädettävä
Tunnistaminen alle volttiaSäädettävä
Jännite240
Takuu2 v.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.95
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (ei)
    • Automaattinen harjoittaja (Kyllä)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (Kyllä)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RTSN100J3 Automaattinen siirtokytkin 240v 24 tuuman korkeus | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Alumiini24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,505.56
GENERAC RTSN200J3 Automaattinen siirtokytkin 240v 24 tuuman korkeus | AC9LFG 3HFD6 RTSN200J37"Alumiini24 "20045000400 MCM20.12 "€2,067.53
GENERAC RTSN400J3 automaattinen siirtokytkin 240v 36 tuuman korkeus | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Alumiini36 "40060000600 MCM24 "€3,589.07
GENERAC RTSN600J3 automaattinen siirtokytkin 240v 66 tuuman korkeus | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Teräs66 "600-500 MCM36 "€9,273.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTSN800J3 automaattinen siirtokytkin 800a 240v
€9,602.92 / yksikkö