GENERAC RTSN200J3 Automaattinen siirtokytkin 240v 24 tuuman korkeus | AC9LFG 3HFD6

GENERAC RTSN200J3 automaattinen siirtokytkin 240v 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC9LFG Malli: RTSN200J3Ristiviite: 3HFD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,067.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys7"
Kotelon materiaaliAlumiini
Korkeus24 "
AsennusStandardi
Maks. Vahvistimet200
Maks. Teho45000
Maks. Langan koko400 MCM
NEMA-kotelotyyppi3R
Vaihe3
Tunnistingeneraattori HzEi
Linjavian tunnistaminen0.9
Tunnistaminen alle volttia0.6
Jännite240
Takuu2 v.
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.395
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8536304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (ei)
    • Automaattinen harjoittaja (ei)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (ei)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RTSN100J3 Automaattinen siirtokytkin 240v 24 tuuman korkeus | AC9LFF 3HFD5 RTSN100J37"Alumiini24 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,482.93
GENERAC RTSN400J3 automaattinen siirtokytkin 240v 36 tuuman korkeus | AC9LFH 3HFD7 RTSN400J310 "Alumiini36 "40060000600 MCM24 "€3,589.07
GENERAC RTSN600J3 automaattinen siirtokytkin 240v 66 tuuman korkeus | AF2ZDB 6ZFZ3 RTSN600J321 "Teräs66 "600-500 MCM36 "€9,273.92
GENERAC RTSN800J3 automaattinen siirtokytkin 800a 240v | AF2ZDE 6ZFZ7 RTSN800J321 "Teräs66 "800-500 MCM36 "€9,602.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTSN200J3 automaattinen siirtokytkin 240v 24 tuuman korkeus
€2,067.53 / yksikkö