Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€1,408.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Vaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalin
0-10 VDC, 4-20 mA
Säädettävä kiihdytysaika
0.01 - 6000 sek.
Säädettävä hidastusaika
0.01 - 6000 sek.
Syvyys
6.22 "
Digitaalinen lukema
Kyllä
Näytön tyyppi
LED
näytöt
Käyttöjännite
dynaaminen jarrutus
Sisäinen jarrukatkojan piiri
Liite
NEMA 1
Korkeus
9.05 "
Input Frequency
50 / 60Hz
Syöttövaihe AC
3
Tulojännite
460 VAC
Näppäimistön lukitus
Kyllä
Maks. HP
10
Maks. Lähtövahvistimet
17.5
Lähtötaajuusalue
0 - 400 Hz
Lähtöjännite
460 VAC
suojaus
IP20
Käynnistä / Seis-ohjaus
Ohjelmoitava
Käynnistysmomentti
150%
Vääntömomentti @ 1 Hz
150%
Leveys
7.09 "
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
4.4325
Tuotteen yksityiskohdat:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB taajuusmuuttajaa käytetään järjestelmissä, jotka vaativat tehokasta energiankulutusta ja räätälöityä moottorin suorituskykyä. Se on ihanteellinen kuljettimille, pumpuille, puhaltimille tai muille koneille toiminnan optimoimiseksi säätämällä moottoriin syötettyä taajuutta ja jännitettä.
Ominaisuudet:
Fuji Electric FRN0022E2S-4GB taajuusmuuttajassa on dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus, joka optimoi tehon moottorin kuormituksen perusteella tarkan ja tehokkaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Tässä taajuusmuuttajassa on useita toimintatiloja, mukaan lukien V/F-säätö, dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus ja anturiton vektoriohjaus, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisiin moottorinohjaussovelluksiin.
Se tarjoaa säädettävän kiihtyvyys- ja hidastusajan välillä 0.00 - 6000 sekuntia, mikä mahdollistaa räätälöidyn ohjauksen erityisiä käyttövaatimuksia varten.
Tämä taajuusmuuttaja tarjoaa maksimilähtötehon 10 hv, joten se sopii sovelluksiin, jotka vaativat suurta moottoritehoa.
Siinä on jarrukatkoja, joka parantaa hallintaa hidastuksen aikana ja varmistaa tehokkaat jarrutusominaisuudet.
Taajuusmuuttaja sisältää etänäppäimistön ja tietoliikenneoptiosovittimen kätevää ohjausta ja valvontaa varten, jolloin käyttäjät voivat mukauttaa asetuksia ja käyttää reaaliaikaisia tietoja.
Se hyväksyy tuloohjaussignaalit etäkoskettimien kautta, mikä tarjoaa joustavuutta ulkoisen ohjauksen integroinnissa, ja siinä on näppäimistön lukitus ja salasanasuojaus parantamaan turvallisuutta ja hallintaa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten säädettävät kiihtyvyys- ja hidastusajat vaikuttavat taajuusmuuttajan mukauttamiseen?
A. Säädettävät kiihdytys- ja hidastusajat antavat käyttäjälle mahdollisuuden mukauttaa nopeutta, jolla moottori nostaa tai laskee. Tämä räätälöinti on välttämätöntä taajuusmuuttajan mukauttamisessa tiettyihin käyttötarpeisiin ja äkillisten tärähdysten tai pysähdysten estämiseksi.
K. Miten VFD käsittelee sisääntulon ohjaussignaaleja ja edistää ulkoisen ohjauksen integrointia?
V. VFD hyväksyy tuloohjaussignaalit etäkoskettimien kautta, mikä tarjoaa joustavuutta ulkoisen ohjauksen integrointiin ja saumattoman integroinnin muihin järjestelmiin tai ulkoisiin ohjaimiin koordinoitua toimintaa varten.