FUJI ELECTRIC PNL020F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 20 hv 460vac | AD9QBV 4UAN3

FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-46U-21BDXX Taajuusmuuttaja 20 hv 460V

Varastossa
Tuote: AD9QBV Model: PNL020F1/1-46U-21BDXXRistiviite: 4UAN3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,632.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika3600 sekuntia.
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin
Syvyys16.09 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötRPM
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 1
Korkeus53 "
Input Frequency60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite460 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP20
Maks. Lähtövahvistimet28
Lähtötaajuusalue0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite460 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys12.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)56.11
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)46.89
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausSyvyysKorkeusKäynnistysmomenttiLeveysInput FrequencyTulojänniteMaks. HPHinta
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-20U-21BDXX -taajuusmuuttaja 2 hv 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz208 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-23U-21BDXX -taajuusmuuttaja 10 hv 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz230 VAC10€4,297.28
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-23U-21BDXX -taajuusmuuttaja 15 hv 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC15€5,072.69
FUJI ELECTRIC PNL020F1 / 1-23U-21BDXX -taajuusmuuttaja 20 hv 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "59 "200%16.46 "60 Hz230 VAC20€5,693.02
FUJI ELECTRIC PNL002F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 2 hv 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC2€3,461.85
FUJI ELECTRIC PNL010F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 10 hv 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC10€3,932.09
FUJI ELECTRIC PNL015F1 / 1-46U-21BDXX -taajuusmuuttaja 15 hv 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika16.09 "53 "200%12.46 "60 Hz460 VAC15€4,262.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL020F1/1-46U-21BDXX Taajuusmuuttaja 20 hv 460V
€4,632.46 / yksikkö