FLOWLINE Kosketuksettomat ultraäänitason anturit


Suodattaa
Tiivistemateriaali: Vitoton , Max. Paine: 30 psi
TyyliMalliTulojännitetarkkuusLuokitteluAsennusulostuloKokonaispituusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A
LG10-0003-00-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3-johtiminen---€1,086.54
A
LG10-0003-01-036
10-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4-20 mA, 3-johtiminen---€1,162.98
B
DS14-01
12-24 VDC / VAC0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT(4) SPST-releet2"49.2 "0.019 "€608.45
C
LU83-5101
12-28 VDC+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin5.2 "26.2ft.0.039 "€1,341.74
D
LU81-5101
12-28 VDC+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin5.2 "18ft.0.039 "€1,200.29
E
DX10-01
12-28 VDC0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V tai 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€510.29
D
LU80-5101
12-28 VDC+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin5.2 "9.8ft.0.019 "€1,031.06
F
LR15-0010-20
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€4,260.48
F
LR15-0010-40
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€4,615.51
G
LR30-0010-10
16-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€3,195.36
H
LR20-0310-40
16-26 VDC+/- 3 mm--4 - 20 mA, 2-johdin---€5,148.08
F
LR15-0010-30
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€4,438.00
I
LR10-0010
16-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin---€3,017.84
J
XP88-00
18-28 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaRäjähdyssuojattu2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.440 "26.2ft.0.079 "€1,974.77
K
LU29-01
24 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "32.8ft.0.079 "€1,296.54
L
LU27-01
24 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "9.8ft.0.019 "€918.58
M
DL34-01
24 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet3.1 "18ft.0.079 "€998.12
N
DL24-01
24 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet3.1 "9.8ft.0.039 "€870.73
O
DL14-01
24 VDC (silmukka)0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet2"49.2 "0.019 "€649.50
P
DL10-01
24 VDC (silmukka)0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin2"49.2 "0.019 "€593.04
K
LU23-01
24 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "18ft.0.039 "€1,080.28
K
LU28-01
24 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "26.2ft.0.079 "€1,174.54
Q
LU78-5004
95-250 VAC-Yleinen tarkoitus2 "NPT(3) SPDT-releet5.2 "26.2ft.-€1,324.00
D
LU74-5004
95-250 VDC-Yleinen tarkoitus2 "NPT(3) SPDT-releet5.2 "18ft.-€1,248.35
R
LU77-5004
95-250 VDC-Yleinen tarkoitus1 "NPT(3) SPDT-releet5.2 "9.8ft.-€1,152.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?