Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LU80-5101 Ultraäänitasolähetin 9.8 jalkaa | AA4MFL 12U448

FLOWLINE LU80-5101 Ultraäänitason lähetin, 9.8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4MFL Malli: LU80-5101Ristiviite: 12U448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,034.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoskettamaton ultraäänitasoanturi
tarkkuus+/- 0.2% alueesta
Beam Leveys2"
LuokitteluYleinen tarkoitus
KonfigurointiNappi
näyttöLCD, 6-numeroinen
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaNEMA 4X (IP65)
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.9 "
Tulojännite12-28 VDC
MateriaaliPVDF
Max. Paine30 psi
Asennus1 "NPT
ulostulo4 - 20 mA, 2-johdin
Kokonaispituus5.2 "
alue9.8ft.
päätöslauselma0.019 "
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Leveys4.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuollut yhtye (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojännitetarkkuusLuokitteluAsennusulostuloKokonaispituusaluepäätöslauselmaHinta
FLOWLINE DL10-01 Ultraäänitasolähetin 49.2 tuumaa | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (silmukka)0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin2"49.2 "0.019 "€593.60
FLOWLINE DL14-01 Ultraäänitasoanturi 49.2 tuumaa | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (silmukka)0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet2"49.2 "0.019 "€658.63
FLOWLINE DL24-01 Ultraäänitasoanturi 9.8 jalkaa | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet3.1 "9.8ft.0.039 "€844.69
FLOWLINE DL34-01 Ultraäänitasoanturi 18.0 jalkaa | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus2 "NPT4 - 20 mA ja (4) SPST-releet3.1 "18ft.0.079 "€1,079.11
FLOWLINE DS14-01 Ultraäänitasoanturi 49.2 tuumaa | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT(4) SPST-releet2"49.2 "0.019 "€677.55
FLOWLINE DX10-01 Ultraäänitason anturi 49.2 tuumaa | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Yleinen tarkoitus1 "NPT0 - 5 V, 0 - 10 V tai 976 - 2000 Hz2"49.2 "0.019 "€562.26
FLOWLINE LU27-01 Ultraäänitasolähetin 9.8 jalkaa | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (silmukka)+/- 0.2% alueestaYleinen tarkoitus1 "NPT4 - 20 mA, 2-johdin4.100 "9.8ft.0.019 "€963.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LU80-5101 Ultraäänitason lähetin, 9.8 jalkaa
€1,034.67 / yksikkö