A Laakerin tyyppi: pallo , Väri: Punainen, keltainen, vihreä , Nykyinen arvonta: 0.6 - 0.66 A vaihtovirta , Halkaisija: 1.75 " , Tehtävä: Jatkuva , Vilkkuu minuutissa: Tasainen palaminen , Kehys: NEMA 56J , Korkeus: 9" , Juoksupyörän materiaali: Noryl , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Lampun käyttöikä: 1000 hr. , Lampun tyyppi: Hehkulamppu , Linssin suunnittelu: sylinteri , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Max. Kotelon paine: 300 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: Kirkas vesi , Max. Nesteen viskositeetti: Kirkas vesi , Max. Nesteen lämpötila: 140 Tutkinnot , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 3450 , Asennus: Pinta tai seinä , NEMA/IEC-kehys: NEMA 56J , Käyttölämpötila: -15 astetta 40 astetta C. , Virtalähde: 24 VAC/DC , Arvosana: IP54 , Tiivistesovellus: Kirkas vesi , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen tyyppi 21 , Akselin materiaali: 303 SS-akseli, 316 SS-kytkin , Imunostin: 0 Ft. , Tyyppi: Standardi , Leveys: 6.5 "