KIINTEÄT JA SEINÄT PB2714A301 Pumppu 3 hv 1 vaihe 230v 14 vaihe | AB7FUF 22W723

FLINT & WALLING PB2714A301 pumppu 3 hp 1 vaihe 230v 14 vaihe

Varastossa
Tuote: AB7FUF Malli: PB2714A301Ristiviite: 22W723

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,692.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Ampeeria13.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head19 @ 358 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head25-13 GPM @ 254-415 Ft
Hajottimen materiaaliNoryl
VelvollisuusJatkuva
kehysNEMA 56J
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 120 PSI24.8
GPM @ 140 PSI22.2
GPM @ 160 PSI18.4
GPM @ 180 PSI12.2
GPM @ 40 PSI32.2
GPM @ 60 PSI30.6
GPM @ 80 PSI28.9
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1 "FNPT
Sisääntulo / ulostulo1 "FNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1 "FNPT
Pituus30.625 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetKirkas vesi
Maks. Nesteen viskositeettiKirkas vesi
Maks. Nestemäinen lämpötila140 Tutkinnot
Max. Paine190 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehysNEMA 56J
pistorasia1 "FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
SinettihakemusKirkas vesi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N ja hiili / keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen tyyppi 21
Palvelukerroin1
Akselin materiaali303 SS-akseli, 316 SS-kytkin
harjoittelupaikkoja14
Imuhissi0 Ft.
TyyppiStandardi
Jännite230
Kostutetut materiaalitNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, hiili, keraaminen, Buna N, BZ
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadTuloaukkoPituusMax. PaineMoottorityyppipistorasiaHinta
KIINTEÄT JA SEINÄT PB0508A031 Pumppu 1/3 hv 1 vaihe 115 / 230v 8 porras | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 Ft.3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,006.64
KIINTEÄT JA SEINÄT PB0512A051 Pumppu 1/2 hv 1 vaihe 115 / 230v 12 vaihe AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 Ft.3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,024.34
KIINTEÄT JA SEINÄT PB0712A071 Pumppu 3/4 Hp 1 Vaihe 115 / 230v 12 Vaihe | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,337.06
KIINTEÄT JA SEINÄT PB0712A073 Pumppu 3/4 Hp 3 Vaihe 208-230 / 460 12 Vaihe | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 Ft.3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,225.82
KIINTEÄT JA SEINÄT PB0516A071 Pumppu 3/4 hv 1 vaihe 115 / 230v 16 porras | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psiKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,229.16
KIINTEÄT JA SEINÄT PB0516A073 Pumppu 3/4 Hp 3 Vaihe 208-230 / 460 16 Vaihe | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 Ft.3/4 "FNPT27 "175 psi3-vaiheinen3/4 "FNPT€1,392.86
KIINTEÄT JA SEINÄT PB1014A101 Pumppu 1 Hp 1 Vaihe 115 / 230v 14 Vaihe | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 Ft.3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensaattorin käynnistys3/4 "FNPT€1,225.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING PB2714A301 pumppu 3 hp 1 vaihe 230v 14 vaihe
€1,692.09 / yksikkö