erä | Monivaiheinen tehostepumppu |
Ampeeria | 4.5/2.25 |
Laakerityyppi | pallo |
Paras hyötysuhde GPM @ Head | 9 @ 300 Ft. |
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head | 11.5-6 GPM @ 219-381 Ft |
Väri | Punainen, keltainen, vihreä |
Nykyinen piirretty | 0.6 - 0.66 A vaihtovirta |
Halkaisija | 1.75 " |
Hajottimen materiaali | Noryl |
Velvollisuus | Jatkuva |
Vilkkuu minuutissa | Tasainen palaminen |
GPM @ 100 PSI | 11.2 |
GPM @ 120 PSI | 9.8 |
GPM @ 140 PSI | 8.3 |
GPM @ 160 PSI | 6.3 |
GPM @ 180 PSI | 3.3 |
GPM @ 40 PSI | 14.5 |
GPM @ 60 PSI | 13.4 |
GPM @ 80 PSI | 12.3 |
Korkeus | 9" |
Kotelo | 304 SS-kuori, valuraudan imu ja purkaus |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
Juoksupyörän materiaali | Noryl |
Juoksupyörän tyyppi | Suljettu |
Sisääntulo / ulostulo | 3/4 "FNPT |
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa) | 3/4 "FNPT |
Lampun käyttöikä | 1000 hr. |
lampun tyyppi | Hehkulamppu |
Pituus | 27.25 " |
Linssisuunnittelu | sylinteri |
Lens Material | polykarbonaatti |
Maks. Kotelon paine | 300 PSI |
Maks. Dia. Kiinteät aineet | Kirkas vesi |
Maks. Nesteen viskositeetti | Kirkas vesi |
Maks. Nestemäinen lämpötila | 140 Tutkinnot |
Max. Paine | 185 psi |
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus | 65 astetta C |
Moottorin kotelo | ODP |
Moottorin kierrosluku | 3450 |
Moottorityyppi | 3-vaiheinen |
Asennus | Pinta tai seinä |
NEMA / IEC-kehys | NEMA 56J |
Käyttölämpötila. | -15 astetta 40 astetta C. |
Vaihe | 3 |
Pistoke tai liittimen tyyppi | Suora lanka |
Virtalähde | 24 VAC/DC |
Arvosana | IP54 |
Sinettihakemus | Kirkas vesi |
Tiivistemateriaali | Ruostumaton teräs, Buna N ja hiili / keraaminen |
Tiivistetyyppi | Mekaaninen tyyppi 21 |
Palvelukerroin | 1.4 |
Akselin materiaali | 303 SS-akseli, 316 SS-kytkin |
harjoittelupaikkoja | 14 |
Imuhissi | 0 Ft. |
Tyyppi | Standardi |
Jännite | 208-230/460 |
Kostutetut materiaalit | Noryl, 304 SS, CI, 316 SS, hiili, keraaminen, Buna N, BZ |
Leveys | 6.5 " |