Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXTECH C40-125 X 36 Heavy Duty -patterijäähdyttimen letku 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61

FLEXTECH C40-125 X 36 Heavy Duty jäähdyttimen letku 69 Psi 1-1/4in

Varastossa
Tuote: AG3DHR Malli: C40-125 X 36Ristiviite: 32WF61
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
€62.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jäähdyttimen letku
Värisininen
Sisällä Dia.1-1 / 4 "
Pituus3ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1-21 / 32 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiLuokan B putki
Työpaine69 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta
FLEXTECH C40-075 X 36 Heavy Duty -jäähdyttimen letku 81 Psi 3/4 tuuman sininen | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€45.65
FLEXTECH C40-087 X 36 Heavy Duty jäähdyttimen letku 81 Psi 7/8 tuuman sininen | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€48.56
FLEXTECH C40-100 X 36 Heavy Duty jäähdyttimen letku 75 Psi 1 tuuman sininen | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI€52.19
FLEXTECH C40-112 X 36 Heavy Duty -jäähdyttimen letku 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€58.41
FLEXTECH C40-138 X 36 Heavy Duty -patterijäähdyttimen letku 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€61.64
FLEXTECH C40-150 X 36 raskaan jäähdyttimen letku 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€65.26
FLEXTECH C40-162 X 36 Raskaat jäähdyttimen letkut 1-5/8 tuumaa sininen | AG3DHV 32WF64 C40-162 X 361-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI€68.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTECH C40-125 X 36 Heavy Duty jäähdyttimen letku 69 Psi 1-1/4in
€62.27 / yksikkö