Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXTECH C40-250 X 36 raskaaseen jäähdytysletkuun 2-1 / 2 tuumaa sininen | AG3DJC 32WF71

FLEXTECH C40-250 X 36 Heavy Duty -jäähdyttimen letku 2-1/2 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AG3DJC Malli: C40-250 X 36Ristiviite: 32WF71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jäähdyttimen letku
Värisininen
Sisällä Dia.2-1 / 2 "
Pituus3ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.2-29 / 32 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiLuokan B putki
Työpaine44 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta
FLEXTECH C40-075 X 36 Heavy Duty -jäähdyttimen letku 81 Psi 3/4 tuuman sininen | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€46.25
FLEXTECH C40-087 X 36 Heavy Duty jäähdyttimen letku 81 Psi 7/8 tuuman sininen | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€49.19
FLEXTECH C40-100 X 36 Heavy Duty jäähdyttimen letku 75 Psi 1 tuuman sininen | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI€52.87
FLEXTECH C40-112 X 36 Heavy Duty -jäähdyttimen letku 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€61.36
FLEXTECH C40-125 X 36 Heavy Duty -patterijäähdyttimen letku 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI€65.42
FLEXTECH C40-138 X 36 Heavy Duty -patterijäähdyttimen letku 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€62.45
FLEXTECH C40-150 X 36 raskaan jäähdyttimen letku 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€66.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTECH C40-250 X 36 Heavy Duty -jäähdyttimen letku 2-1/2 tuumaa sininen
€97.43 / yksikkö