EATON CHH-sarjan vuokralajien pääkatkaisimet


Eaton CHH -sarjan vuokrakatkaisijat tarjoavat sähkösuojaa paneelitauluille, kytkentätauluille, väyläpistokkeille ja mittauslaitteille.

Suodattaa
AIC-luokitus: 25 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: CHH , Napojen lukumäärä: 2
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
CHH2100H2X
100A240V€965.85
A
CHH2125H2X
125A240V€965.85
A
CHH2150H2X
150A240V€965.85
B
CHH2175H2X
175120 / 240V-
Tarjouspyyntö
B
CHH2200H2X
200120 / 240V-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä katkaisijoissa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka on kalibroitu ja tiivistetty kestämään tilapäisiä häiriöitä samalla kun ne tarjoavat välittömän toiminnan, kun ne altistetaan viallisille virroille.
  • Niissä on kaksijohtiminen konfiguraatio, joka on erittäin herkkä oikosulkutapahtumille ja laukaisuille, vaikka jokin johtimista tapahtuisikin, mikä estää laitteiden vaurioitumisen.
  • Niissä on pulttikiinnitys, joka helpottaa asennusta ja huoltoa, mikä vähentää löystyvien letkuliitosten riskiä.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL 489

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat maasulkuvirran katkaisijat?

GFCI:t tai maasulkuvirtakatkaisijat tarjoavat turvaa laitteille, joissa sähkö saattaa joutua kosketuksiin veden kanssa. Niitä käytetään keittiön työtasoissa, kylpyhuoneissa, uima-altaissa, kylpytynnyreissä ja ulkosäiliöissä. Ne on suunniteltu katkaisemaan piiri välittömästi, kun sähkövirtavuoto havaitaan, mikä vähentää sähköiskun ja sähköiskun riskiä.

Mikä on kaarisammutin?

Valokaarisammuttimen ensisijainen tarkoitus on sammuttaa kaari aina, kun katkaisija katkaisee vian. Se eliminoi laitelinjan vaurioitumisriskin ja takaa henkilökohtaisen turvallisuuden.

Mistä valetut kotelokehykset on tehty?

Valetut kotelokehykset koostuvat vahvoista eristysmateriaaleista, kuten lasi-polyesteri- tai lämpökovettuvista komposiittihartseista (muovikehykset). Ne on suunniteltu pitämään virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?