FABORY Litteät aluslevyt


Suodattaa
TyyliMalliKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinMittausjärjestelmäPaksuusPesin sisällä Dia.Pesimen materiaaliluokkaAluslevy ODHinta (ei alv)
A
B38157.050.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 / 2 "Tuuma0.109 "9 / 16 "Vähän hiiltä1 3 / 8 "€158.08
B
U38157.056.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty9 / 16 "Tuuma0.109 "5 / 8 "-1 15 / 32 "€8.78
C
B38157.137.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 3 / 8Tuuma0.18 "1 1 / 2 "Vähän hiiltä3 1 / 4 "€432.51
D
B38157.037.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty3 / 8 "Tuuma0.083 "7 / 16 "Vähän hiiltä1"€183.29
E
B38157.125.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 1 / 4Tuuma0.165 "1 3 / 8 "Vähän hiiltä3"€303.59
F
B38157.100.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1"Tuuma0.165 "1 1 / 16 "Vähän hiiltä2 1 / 2 "€157.63
G
B38157.056.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty9 / 16 "Tuuma0.109 "5 / 8 "Vähän hiiltä1 15 / 32 "€484.63
H
U38157.137.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 3 / 8Tuuma0.18 "1 1 / 2 "-3 1 / 4 "€13.86
I
B38157.075.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty3 / 4 "Tuuma0.148 "13 / 16 "Vähän hiiltä2"€450.27
J
B38157.112.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 1 / 8Tuuma0.165 "1 1 / 4 "Vähän hiiltä2 3 / 4 "€543.53
K
B38157.087.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty7 / 8 "Tuuma0.165 "15 / 16 "Vähän hiiltä2 1 / 4 "€187.02
L
B38157.043.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty7 / 16 "Tuuma0.083 "1 / 2 "Vähän hiiltä1 1 / 4 "€664.43
M
B38157.150.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 1 / 2Tuuma0.18 "1 5 / 8 "Vähän hiiltä3 1 / 2 "€181.82
N
B38157.031.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty5 / 16 "Tuuma0.083 "3 / 8 "Vähän hiiltä7 / 8 "€535.45
O
B38157.025.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty1 / 4 "Tuuma0.065 "5 / 16 "Vähän hiiltä47 / 64 "€361.42
P
B38157.062.0001
KuumasinkittyKuumasinkitty5 / 8 "Tuuma0.134 "11 / 16 "Vähän hiiltä1 3 / 4 "€314.70
Q
B51410.031.0008
tavallinentavallinen5 / 16 "Tuuma0.063 "3 / 8 "18-87 / 8 "€425.09
R
B51410.025.0002
tavallinentavallinen1 / 4 "Tuuma0.047 "9 / 32 "18-85 / 8 "€514.74
S
B55420.050.0001
tavallinentavallinen1 / 2 "Tuuma0.109 "9 / 16 "3161 3 / 8 "€564.95
T
B38403.043.0001
tavallinentavallinen7 / 16 "Tuuma0.125 "15 / 32 "Kotelo karkaistu1"€314.91
U
B51410.037.0001
tavallinentavallinen3 / 8 "Tuuma0.047 "3 / 8 "18-87 / 8 "€492.65
V
B55410.062.0002
tavallinentavallinen5 / 8 "Tuuma0.078 "11 / 16 "3161 1 / 2 "€697.21
W
B51410.025.0005
tavallinentavallinen1 / 4 "Tuuma0.047 "5 / 16 "18-83 / 4 "€427.18
X
B51410.037.0004
tavallinentavallinen3 / 8 "Tuuma0.125 "13 / 32 "18-87 / 8 "€458.72
Y
B51410.013.0003
tavallinentavallinen#6Tuuma0.031 "5 / 32 "18-83 / 8 "€2,839.49
Z
B55410.075.0002
tavallinentavallinen3 / 4 "Tuuma0.125 "25 / 32 "3162"€394.47
A1
B51410.011.0003
tavallinentavallinen#4Tuuma0.078 "1 / 8 "18-85 / 16 "€29,547.55
B1
B51410.037.0005
tavallinentavallinen3 / 8 "Tuuma0.125 "13 / 32 "18-81"€513.63
C1
B55410.100.0001
tavallinentavallinen1"Tuuma0.109 "1 1 / 16 "3162"€634.57
D1
B51410.037.0006
tavallinentavallinen3 / 8 "Tuuma0.188 "13 / 32 "18-81"€719.37
E1
B38402.018.0001
tavallinentavallinen3 / 16 "Tuuma0.049 "1 / 4 "Vähän hiiltä9 / 16 "€266.95
F1
B51410.031.0007
tavallinentavallinen5 / 16 "Tuuma0.188 "11 / 32 "18-83 / 4 "€493.42
G1
B38402.200.0001
tavallinentavallinen2"Tuuma0.18 "2 1 / 8 "Vähän hiiltä4 1 / 2 "€73.47
H1
B38402.300.0001
tavallinentavallinen3"Tuuma0.284 "3 1 / 8 "Vähän hiiltä5 1 / 2 "€189.01
I1
B38402.016.0001
tavallinentavallinen#8Tuuma0.049 "3 / 16 "Vähän hiiltä7 / 16 "€395.17
J1
B55530.019.0002
tavallinentavallinen#10Tuuma0.047 "3 / 16 "31611 / 16 "€3,079.03
K1
B55530.013.0001
tavallinentavallinen#6Tuuma0.047 "5 / 32 "3169 / 16 "€1,530.82
L1
B55420.150.0001
tavallinentavallinen1 1 / 2Tuuma0.18 "1 5 / 8 "3163 1 / 2 "€347.18
M1
B55420.137.0001
tavallinentavallinen1 3 / 8Tuuma0.18 "1 1 / 2 "3163 1 / 4 "€1,719.03
N1
B51410.050.0004
tavallinentavallinen1 / 2 "Tuuma0.188 "17 / 32 "18-81 1 / 8 "€525.75
O1
B51410.050.0001
tavallinentavallinen1 / 2 "Tuuma0.063 "17 / 32 "18-81 1 / 16 "€389.17
P1
B55420.087.0001
tavallinentavallinen7 / 8 "Tuuma0.165 "15 / 16 "3162 1 / 4 "€728.42
Q1
B51410.031.0004
tavallinentavallinen5 / 16 "Tuuma0.047 "11 / 32 "18-83 / 4 "€501.26
R1
B38403.019.0001
tavallinentavallinen#10Tuuma0.094 "3 / 16 "Kotelo karkaistu1 / 2 "€701.15
S1
B51410.043.0004
tavallinentavallinen7 / 16 "Tuuma0.188 "15 / 32 "18-81"€415.03
T1
B38100.031.0001
tavallinentavallinen5 / 16 "Tuuma0.083 "3 / 8 "Vähän hiiltä7 / 8 "€177.37
U1
B38403.112.0001
tavallinentavallinen1 1 / 8Tuuma0.219 "1 5 / 32 "Kotelo karkaistu2 1 / 4 "€382.95
V1
B38100.043.0001
tavallinentavallinen7 / 16 "Tuuma0.083 "1 / 2 "Vähän hiiltä1 1 / 4 "€187.88
W1
B38403.100.0001
tavallinentavallinen1"Tuuma0.188 "1 1 / 32 "Kotelo karkaistu2"€318.01
X1
B38100.112.0001
tavallinentavallinen1 1 / 8Tuuma0.165 "1 1 / 4 "Vähän hiiltä2 3 / 4 "€143.78
Y1
B38403.075.0001
tavallinentavallinen3 / 4 "Tuuma0.125 "25 / 32 "Kotelo karkaistu1 5 / 8 "€161.74
Z1
B51410.043.0001
tavallinentavallinen7 / 16 "Tuuma0.047 "15 / 32 "18-829 / 32 "€450.71
A2
B38403.050.0001
tavallinentavallinen1 / 2 "Tuuma0.125 "17 / 32 "Kotelo karkaistu1 1 / 8 "€254.35
B2
B55420.025.0001
tavallinentavallinen1 / 4 "Tuuma0.065 "5 / 16 "31647 / 64 "€600.63
C2
B55420.062.0001
tavallinentavallinen5 / 8 "Tuuma0.134 "11 / 16 "3161 3 / 4 "€651.14
D2
B55420.031.0001
tavallinentavallinen5 / 16 "Tuuma0.083 "3 / 8 "3167 / 8 "€656.66
E2
B51410.062.0007
tavallinentavallinen5 / 8 "Tuuma0.109 "11 / 16 "18-81 3 / 4 "€3,242.14
F2
B55205.043.0001
tavallinentavallinen7 / 16 "Tuuma0.065 "15 / 32 "31659 / 64 "€597.08
G2
B55205.025.0001
tavallinentavallinen1 / 4 "Tuuma0.065 "9 / 32 "3165 / 8 "€484.27
H2
L55420.160.0001
tavallinentavallinenM16metrinen3 mm17.0 mmA430 mm€892.38
I2
L55420.035.0001
tavallinentavallinenM3.5metrinen0.5 mm3.7 mmA48 mm€2,454.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?