FABORY B38157.075.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 500PK | CG7FME 42JX11

FABORY B38157.075.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 500 PK

Varastossa
Tuote: CG7FME Malli: B38157.075.0001Ristiviite: 42JX11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.148 "
Pesin sisällä Dia.13 / 16 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD2"
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.16
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38157.075.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 500 PK
€450.27 /pakkaus