FABORY B38157.037.0001 Flat Washer, 0.083 Inch Thickness, 1500PK | CG7FLZ 42JX06

FABORY B38157.037.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.083 tuumaa, 1500 PK

Varastossa
Tuote: CG7FLZ Malli: B38157.037.0001Ristiviite: 42JX06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.083 "
Pesin sisällä Dia.7 / 16 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1"
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6728
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38157.037.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.083 tuumaa, 1500 PK
€183.29 /pakkaus