Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U38157.137.0001 Flat Washer, 0.18 Inch Thickness, 5PK | CG8NRB 25DK28

FABORY U38157.137.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.18 tuumaa, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8NRB Malli: U38157.137.0001Ristiviite: 25DK28 / 42JX16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin1 3 / 8
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.18 "
Pesin sisällä Dia.1 1 / 2 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Aluslevy OD3 1 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U38157.137.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.18 tuumaa, 5 PK
€13.86 /pakkaus