FABORY B38403.050.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 950PK | CG7FXL 42JY11

FABORY B38403.050.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 950 PK

Varastossa
Tuote: CG7FXL Malli: B38403.050.0001Ristiviite: 42JY11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.125 "
Pesin sisällä Dia.17 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKotelo karkaistu
Aluslevy OD1 1 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38403.050.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 950 PK
€254.35 /pakkaus